遠沈管 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 容量(mL)50 アズワン品番68-1985-89 注文コード13640947 品番MS-56501
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は容量・アズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。
キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。
エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)
オートクレーブが可能です。(121℃、20分)

長さ(mm)115 容量(mL)50 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 外径(mm)30 アズワン品番68-1985-89 遠心強度20000G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする