画像準備中

バッテリー式流量計 DFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13642259 品番DF0671L-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
水平に取り付けが可能です。

仕様積算流量:99999L 寸法(mm)72×35×56 質量(g)140 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 最高使用圧力(MPa)0.8 測定精度±10%(F.S.)以内 主要材質接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 流体温度(℃)0〜60 適合流体 接続口G1/4"オス アズワン品番1-053-05 流量範囲(L/min)瞬時:0.2〜5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする