アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 流量計
アズワンの 電子式
バッテリー式流量計 DFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13642277
品番
DF0671L-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
水平に取り付けが可能です。
仕様
積算流量:99999L
寸法(mm)
72×35×56
質量(g)
140
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
最高使用圧力(MPa)
0.1
測定精度
±10%(F.S.)以内
主要材質
接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
流体温度(℃)
0〜80
適合流体
水
接続口
G1"オス
アズワン品番
1-053-07
流量範囲(L/min)
瞬時:3.0〜100.0