ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)の ベアリング(軸受)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)の ラジアル玉軸受
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13666531
品番
6007ZZCM SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
14
内径d(Φmm)
35
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方