シリコンオイル

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 13674188 品番 -
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。

用途
離型・潤滑・消泡など
離型・潤滑・消泡
無色透明 比重0.96(g/m3) 引火点(℃)281 粘度50 揮発分<5% 動粘度(mm2/s)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※火気厳禁 ※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13674179
2026-01-20
用途:
釣り具のメンテナンス

釣り竿の掃除後にコーティングにスプレーを使ってましたが無駄が多いし飛び散ります。
PEラインのコーティングも同様です。
飛び散らず浸透性も良いのでおすすめです。

2026-02-06
用途:
各機材の潤滑と艶出し
タナカエンヂニアリング 様 (製造業)

手持ちの容器に入れ替えて使う際、1リットル缶なのに一斗缶と同じ注ぎ口はセンスなさすぎでは?せめて小径のスクリューキャップ式にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
13674179
2025-10-09
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

使い心地抜群。無難。リピートする。安価でたくさん使えるためおすすめ。

対象商品:
13674179
2026-01-05
用途:
艶だし、潤滑油
ワイドガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

艶出し、潤滑油補給、錆び止め作業、に使いました。作業しやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする