曜日別特売
A06B-0123-B077#0075 【修理】ファナックサーボモータ基板定額修理サービス ファナック 13740968

【修理】ファナックサーボモータ基板定額修理サービス

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台修理報告書あり注文コード13740968品番A06B-0123-B077#0075
参考基準価格(税別)¥222,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。
工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。

用途
既にご使用されているお客様の用途に準じます。
記載されている品番が修理対象商品となります。
付属品修理報告書仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理修理報告書あり
注意
※本体の修理サービスになります。
※修理サービスは故障した商品をお持ちでないとご利用になれません。
※本体に著しい傷や破損がある場合や通常使用条件以外でのご使用による不具合発生等、またはご注文頂いた品番が異なる場合は、修理不可として返却させて頂く場合があります。
※個別の見積もりに関しては一切受け付けられませんのでご了承お願いします。
※発送時の梱包は、お客様ご自身でお願いします。付属品は取り外していただき別添えの状態で、輸送時の衝撃に耐え得るような梱包でお願いします。付属品が紛失や破損していた場合、メーカーでは責任を負えません。
※WEBからの発注のみとなります。
※必ず注意事項をご確認の上でご購入お願いいたします。※到着後2週間以内に動作確認ください。修理後2週間をすぎて不具合連絡いただいた場合対応できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする