ラトックシステム
ラトックシステムの PCアクセサリー
ラトックシステムの 切替器/分配器/コンバーター
ラトックシステムの ディスプレイ切替器/分配器
8K対応 1入力4出力 HDMI分配器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13752010
品番
RS-HDSP4-8K
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器
HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠
メタル筐体、ACアダプター標準添付
仕様
●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)
接続台数
入力:1、出力:4