代表画像
ケイケイ
ケイケイの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
ケイケイの 封緘機(ニシメパンチ)
封緘機 KK150型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13770490
品番
KK150-25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オーバーラップシール用の封緘機です。
またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
トラスコ品番
646-7242
全長(mm)
500
タイプ
左右シングル
バンド厚さ(mm)
0.7〜1.0
適合バンド幅(mm)
25
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.8〜0.9