SR-175

エスケープレミアム無機マイルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 色調SR-175 つや半艶 危険物の数量15000mL 注文コード13812000 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色調・つや・危険物の数量など266種類から選べます 他の種類を見る
容量(kg)15 危険等級V 色調SR-175 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 危険物の性状非水溶性 つや半艶

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする