LN-70

エスケープレミアム無機マイルド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 色調LN-70 つや半艶 危険物の数量3600mL 注文コード13812368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色調・つや・危険物の数量など266種類から選べます 他の種類を見る
容量(kg)3.6 危険等級V 色調LN-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性 つや半艶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする