萩原
萩原の デスク・テーブル
萩原の 食堂用テーブル
ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け カフェ風 ダイニングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13815335
品番
LDS-4743WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カフェのような空間でお家時間が充実。コンパクトなので場所も取りません。
用途
ダイニングセットとして。
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
700
色
ホワイト
高さ(mm)
700
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
外寸(cm)
チェアー:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
数量1につき
¥
4,276
/
税込
¥
4,704
離島
数量1以上のご注文
お送りできません