テンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823121 品番KS-20E-FA オフホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カギの要らないキーレスタイプ
暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます
番号の設定は開錠状態で簡単に行えます
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
警報器付

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする