ゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823175 品番KU-20MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

一般紙用1時間耐火性能
特殊マグネットロック式
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 特殊マグネットロック式 マグネットロック マグネットロックキー マグネットロック錠 付属品トレー×4 質量(kg)57 ホワイト 内容量(L)22.7 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.5×36.8 施錠方法特殊マグネットロック式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×0.5×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする