特殊マグネットロック式耐火金庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13823200 品番 KMX-20MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用2時間耐火性能試験、急加熱・衝撃落下併用試験合格品。

付属品トレー×4 材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント) 容量(L)20 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.3×39.2 用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 質量(kg)62 ブラウン/グレー 施錠方法特殊マグネットロック式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする