スーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823227 品番KMX-20SDA ダークグレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格 付属品トレー×4 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)62 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2 施錠方法キングスーパーダイヤル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする