日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付 KS-50E-FA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13823270
品番
KS-50E FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー
付属品
トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)
78
色
オフホワイト
内容量(L)
50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×47.8×62.8
施錠方法
テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×31.5×48.1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません