日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式 耐火金庫 KMX-33E-FA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13823279
品番
KMX-33E-FA オフホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カギの要らないキーレスタイプ
暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます
番号の設定は開錠状態で簡単に行えます
一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品
警報器付
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム
付属品
トレー×7
質量(kg)
92
色
オフホワイト
電源
単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)
33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×47.3×52.8
施錠方法
テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×24.5×35.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません