テンキー式 耐火金庫 KU-55MN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823306 品番KU-55MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。コンパクトなボディの特殊マグネットキーは2つに折り曲げられ、携帯時の収納に便利。A4用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー 付属品トレー2枚、鍵2本 質量(kg)85 ホワイト 内容量(L)53.2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする