スーパーダイヤル式 耐火金庫 KU-55DK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823315 品番KU-55DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫
JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品
A 4 用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 付属品トレー×2 質量(kg)85 ホワイト 内容量(L)53.2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×50.3×64.3 施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする