テンキー式 耐火金庫 KS-50E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823340 品番KS-50E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カギの要らないキーレスタイプ
暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます
番号の設定は開錠状態で簡単に行えます
一般紙用1時間耐火性能試験合格品

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品棚板×1、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)90 ダークグレー 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51×67.7 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする