特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-50MA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823349 品番KS-50MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

扉を閉めるだけで施錠される自動施錠付き
鍵の複製が難しく、半永久的に使える磁気タイプ
マグネットの特性を生かした高性能の錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます
コンパクトボディの特殊マグネットキーは携帯時に2 つに折り曲げられますので、収納しやすくなります
警報器付
一般紙用1時間耐火性能試験合格品

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯 付属品棚板×1、鍵付引出し×1 質量(kg)90 ブラウン/シルバー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×50.2×67.7 施錠方法特殊マグネットロック式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする