耐火金庫 KMX-50SDAG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823401 品番KMX-50SDAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダイヤル式耐火金庫。1〜2時間一般紙用耐火試験合格品。2時間耐火、急加熱衝撃落下併用試験合格、アラーム付、内容量50L。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN ダイヤル式 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)110 ダークグレー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.9×69.7 施錠方法ダイヤル式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする