指紋認証式耐火金庫 KMX-50FPEA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823428 品番KMX-50FPEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 材質鋼板、気泡コンクリート 質量(kg)110 ダークグレー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7 施錠方法指紋認証式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする