※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.5X20 ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ 13828949 4.5X20 ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ 13828949

ロールピン ストレート 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 13828949 品番 4.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190

割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。
弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。
真円度が出ているので、円周全面が接触します。

用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。 仕様せん断強さ最小値(kgf):1425 全長(mm)20 呼び径4.5 外径D(Φmm)最大:1.2 寸法E(mm)最大:4.3 厚さt(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)4.5 最小外径(mm)4.7 許容差(mm)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする