コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837961 品番GSA18V-32-2
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。

用途木材、金属切断。解体作業 セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)3.66 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ180 切断能力(mm)木材260 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 ストローク幅(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする