トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。 N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。 使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10〜20%を目安に添加してください。
異音、振動の出ているエブリイのトランスファーに2本入れました。すぐに効果が出て振動が小さくなり500kmも走れば異音も気にならないレベルまで良くなりました。その後2000km程度走ったあたりでまた少し異音が出だしました。ただ燃費が3km/lも良くなったのには驚きで振動が元に戻らなければ異音ぐらい我慢できる性能で次もまた使おうと思います。
各ギヤの入りがスムーズになった。結果良好。次回オイル交換時も使用予定。