※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
K熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
116-3577
注文コード
13858315
品番
OSK-32150Y【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組
トラスコ品番
116-3577
質量(g)
55
常用温度(℃)
750(限度)
シース外径(Φmm)
3.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
スリーブ外径(Φmm)
8
シース長(mm)
150