FA-LA 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び2 注文コード13858577 品番FA-LA-50【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9985,298
この商品は適合管の呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質炭素鋼 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状フランジ ボルトM16(参考) 取付ピッチ(mm)73 OリングG60(参考) 適合管の呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする