イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
3
注文コード
13858909
品番
FA-LA-80【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
炭素鋼
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
フランジ
ボルト
M22(参考)
取付ピッチ(mm)
103
Oリング
G85(参考)
適合管の呼び
3