曜日別特売
- ラベルマーカー Family Tree 13867860

ラベルマーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13867860品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

ハッキリ「白」で読みやすい!
耐水性、耐光性に優れている。
発色が鮮やか。溶剤の香りがしない。
裏うつりしない。
水性顔料の特徴(着色剤の粒が水に溶けていないインク) ; 裏うつりしない…◎ ガラス・プラスチック・金属に書ける…〇 発色が鮮やか…◎ 無臭(溶剤の香りがしない)…◎ 耐水性に優れている(紙に書いた場合)…◎ 袋瀬円卓性に優れている(布に書いた場合)…◎ 耐光性に優れている…◎ 重ね書きができる…〇

用途
園芸ラベル用のペンです!
仕様水性顔料、直液式全長(mm)125ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする