- 付属品
- ●保証書、取扱説明書、検査成績表
●収納ケース
●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)
●単3形乾電池x2
- 用途
- 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
- 仕様
- ●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
- 材質
- ●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
- 測定範囲(mm)
- ±5.000/m
- 電源
- 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
- 本体寸法(mm)
- W189×H100×D145
- 本体質量(g)
- 3600
- 繰返し精度(mm)
- ±0.005/m以内
- 最小読取値
- 0.001(mm/m)
- ベース寸法(mm)
- L140xW140
- 測定周期(秒)
- 1.1
- ねじ穴
- 座面:M5xP0.8
- 出力信号
- 【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠