育苗箱 中苗用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード13874081 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

一般的に、育苗箱の製造には容リ材(容器包装リサイクル法において各家庭や自治体から分別、回収されたもの)を原料として
使用することが多いですが、こちらの商品は安定したPIR材を採用した高品質な中成苗用育苗箱です。
その上で樹脂原料のプロとして素材の配合から行うため、原料から物性を整えしっかり強度があり長持ちする育苗箱です。
他社製品と比べ強度面においても割れにくく剛性があるため多く重ねても崩れにくくなっております。
近隣の育苗農家様では10年以上も同じ中定樹脂製の育苗箱を毎年丁寧に管理しながら使い続けているという好評も頂いております。

用途育苗など 外寸(mm)横60.5×縦30.4×高さ3.3 内寸(mm)横58×縦28×高さ2.8 穴数2000 質量(g/枚)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする