曜日別特売
18.4+520/70+600/65#34 AGチューブ ワイエフシー 13875490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本バルブTR218Aタイプバイアス・ラジアルの併用可否:可注文コード13875490品番18.4+520/70+600/65#34
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
品番JV049タイプバイアス・ラジアルの併用可否:可バルブTR218A適合タイヤサイズ18.4#34 ・460/85R34 ・520/70R34 ・600/65R34チューブサイズ(インチ)34
注意
※・#はバイアス(記号-)とラジアル(記号R)の兼用になります。・実際のチューブカタログの品名と同じ表記をしてありますので、装着前にご確認下さい。・新品タイヤには、新品のチューブを使用して下さい。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする