正面
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
13884127
品番
SG-S300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
性質
速効性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
衣服靴用