正面
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(170mL)
適合用途
靴専用
注文コード
13884136
品番
SG-P170kaS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合用途・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
靴専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13884136
SG-P170kaS
83747529
SG-P170kaS
スコッチガード 防水スプレー 革靴専用
3M
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました