正面
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(345mL)
注文コード
13884170
品番
SG-P345iS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
345mL
危険物の性状
水溶性
適合用途
衣服用