曜日別特売
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149

※単品画像1

VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149
VS-KE27 ひとり鍋 ベルソス 13889149

ひとり鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台(1L)注文コード13889149品番VS-KE27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。

用途
火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。
セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
注意
※最大ス半容量1L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする