USB接続ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeA(レセプタクル)>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13918059 品番EDG-0910
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。
シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。
★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。

用途
シールドコネクター
コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。
ショート防止キャップ付
未使用時のショート事故を防止します。
金メッキ(コンタクト部)
経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。
外径4.8mmケーブル
強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。
3重シールド構造
高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。
耐熱シース材
真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。
ケーブル長(m)1
注意
※スマートフォン接続時には別途変換ケーブルが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする