ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシロンカット アーバス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
13918497
品番
BM422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
引火点(℃)
170
外観
褐色透明液状
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)16
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.88
色(ASTM)
L3.5
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
不活性(1)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません