INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 接着剤
INAX(LIXIL)の 建築用
INAX(LIXIL)の 壁/天井用
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919405
品番
(JR)EG-V1/G4
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)
18
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ