INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 接着剤
INAX(LIXIL)の 建築用
INAX(LIXIL)の 壁/天井用
外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919423
品番
EG-V1LT/G3
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)
18
色
グレー
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ