INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 接着剤
INAX(LIXIL)の 建築用
INAX(LIXIL)の 壁/天井用
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
13919457
品番
EGR-V2SP/G2
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン
質量(kg)
18
色
淡グレー
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ