ウルトララジエター液 原液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード13919581 品番08CLA-G040S2
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13919581
2025-08-29
用途:
水冷バイクのメンテナンス

CBR250RR (MC22)の整備で冷却水の交換で使用しました。好みの濃度に精製水を使用して調整しています。寒冷地でないため40%程度にて使用しました。
ホンダ純正のため信頼性も高くロングライフクーラントとして十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする