XHC-25-WH ポータブル保冷温庫 SIS 13930115

ポータブル保冷温庫

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13930115 品番XHC-25-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン、色々な場所で大活躍です!5℃から60℃の温度設定で幅広い活用方法。トレイがかんたんに脱着可能なのでお手入れ楽々。
持ち運び取っ手も付いて楽々移動。見やすい!庫内温度をデジタル表示。25リットルのお手頃サイズ!500mlペットボトルは、最大で約20本入ります。

容量(L)25 連続運転時間(h)12 材質外装:ABS樹脂 質量(kg)約7.5 ホワイト 消費電力(W)AC:65/DC:55 方式ペルチェ式 電源コード(m)ACコード:約1.4、DCコード:約1.8 温度調節範囲(℃)約5〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×41.7×47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13930115
2021-06-15
用途:
店舗に来店されるお客様に提供するドリンクの冷却用に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

500MLペットボトルが20本入りますが、うちでは250MLペットボトルを10本程度入れておいた方がよく冷える様に思います。冷蔵庫ではないのでキンキンに冷える事はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
13930115
2021-07-06
用途:
お客様飲み物冷却用
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期は結露が発生しますので注意です。本体の下にトレイなどを置いて設置した方が良いと思います。
保冷庫の扉をカチッと音がするまで閉めないと半ドア状態になり保冷庫内の温度が上がり結露によって外部に水が漏れてきます。
時々、扉がしっかり閉まっているか確認した方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする