まきまきキャンプライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13932077 品番SRL-MK-CH
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

巻くだけで簡単収納!
巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。

用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時 付属品USBケーブル(Type-C) 仕様屋内用 質量(g)244 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB) 定格寿命(時間)球:30000 色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800 使用電球LED 照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100 寿命約150回 バッテリー容量(Ah)1.8 使用環境温度(℃)充電時:5〜35/使用時:0〜40 光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色 充電時間(時間)4.5 サイズ(mm)W119×D119×H41 点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
関連資料:(0.99MB)
注意
※ラインLED点灯中は、充電ランプ部分が青色に点灯します。
※本体LEDとラインLEDを同時に点灯させることはできません。
※どちらか一方が点灯している際、もう片方のスイッチを入れると、点灯が切り替わります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする