50番は使用頻度の少ない鍵ですが、持ってないないと困ります。1本単位で売ってるし他でより安かったのでこちらで購入しました。
予備として購入しました。何個あっても良い鍵です。ついつい粗末にしてしまいます。無くさない様にしましょう。
200番、R200番ともに解錠可能との事で使ってみましたが、やはり相性の問題なのか、同じ200番のボックスでも開かないケースがよくあります。200番は200番で、R200はR200使用で開ける事を基本にして、TAK50は補完的役割としてつかうようにしています。それと、開かないからと言って無理に回すと折れます。
TAK50は、TAK50以外に、N200や、N200の両刃のR200の上位互換になっています。
ですので、3種類が空きます。
N200やR200に比べると、刃の金属が溝が多く強度が低いので、N200、R200代わりに、N200R200で日常で使うと、N200R200よりも多少空きにくいこともあり、半年ぐらいで折れそうです。
ただ、「電気技術者として、緊急で主任技術者やビル管理者から鍵を借りるよりも、電話でOK取って今すぐ遮断作業しないと危険な時だけ使う」ならば、一番使える可能性があるのは、この1本かと思います。
以前はN200を1本持ち歩いていたのですが、R200で「くそー」というのが意外とありました。一番出会わないのがATK50なのは、最近のカギなので仕方ありません。
ご意見ありがとうございました。
窓ガラス清掃でゴンドラを使用する際に使用。ほとんどのビルのゴンドラ用の鍵はタキゲン200番だが、まれに50番の箇所もあった。ビルから借用する手間が省けた。
ボックスの鍵を施工会社から渡されないままに倒産の為困っていましたがダメ元での購入ですんなり解錠できて助かりました。