マグネットフック全種

SCM25C タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業 13943600 SCM25C タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業 13943600 SCM25C タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業 13943600

タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13943600 品番 SCM25C
参考基準価格(税別)¥452 販売価格(税込) ¥469
販売価格(税別)
426

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
16Φから32Φまで4種類をご用意しました。
タップ穴を用いてネジ止めすることができます。

吸着力(N)170 高さH(mm)7.7 ねじ寸法MM5 直径D(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)25
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。

※個体差や使用状況に大きく左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。

※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。

※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。

※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
備品の取り付け

吸着力が強く、
メネジ付きで
サイズが、厚さ、径共に小さく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする