PUMA
プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
13948737
品番
091143
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット
色
ブラック
容量(L)
35
混率(%)
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%