LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 13958835 品番 Blue300m
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。

用途インターネットに接続するために使用 ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)300 構造単線 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 伝送速度(Gbps)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式PoE非対応 爪折れ防止なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※LANケーブルの劣化を防止するため、ケーブルに重たいものを置かないでください。
※設置環境によって異なりますが、LANケーブルの使用可能な最大長は一般的に100mです。それ以上の長さでは使用しないでください。
※LANケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口付近や椅子や台車などが走る場所等に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※LANケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないでください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※LANケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
※LANケーブルの特性上、夏場など厳しい温度環境で設置する場合は芯線の導体抵抗が上がり電圧降下が生じやすいため、長さ調整など対応が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする