産業用マイクロSDHCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13960856 品番HDMCSDHC32GPKPSL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃〜85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能

用途
車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備
医療設備:医療設備、患者診断モニター
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー
産業モニターシステム
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする